S-MWLNR 20-3W Top Wedge Lock Boring Bars met dubbelzijdige Trigon inzetstukken

Artikelnummer: 3601353
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601353
EAN/GTIN 7291075088533
Nummer fabrikant 3601353
L-nummer L23990 887

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, minimale boring diameter (DMIN) 1,46″, totale lengte (OAL) 14″, schachthoogte (H) 1,14″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,77″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,46″
  • Totale lengte (OAL): 14″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -10 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,57″
  • Schachthoogte (H): 1,14″