S32U MWLNR-06W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601313
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601313
    EAN/GTIN 7291075037210
    Nummer fabrikant 3601313
    L-nummer L23990 44

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterbanken, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin deel 36 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 29 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Functiebreedte (WF) 19 mm
    • Voer de naam (MIID) WNMG 06T304-GN in
    • Dmin afsteken 36 mm
    • Totale lengte (OAL) 350 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 28 mm
    • Schachthoogte (H) 29 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen