{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spankracht tot maximaal | 25,5 kN | |
Draaimoment | 60 Nm | |
Gewicht | 5,1 kg | |
Slag | 25 mm | |
Bekbreedte A | 120 mm | |
Lengte | 130 mm | |
Breedte | 120 mm | |
Hoogte | 50,2 mm | |
Geschikt voor kleurcode | ZC120 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360130 120 | |
EAN/GTIN | 4045197680891 | |
Nummer fabrikant | 360130 120 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Centrische machineklem 120 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 999,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 589,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 562,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 469,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte A | 120 | 120 | |
Breedte | 120 | 120 | 120 |
Draaimoment | 60 | 60 | |
Gewicht | 5,1 | 5,1 | 9,5 |
Slag | 25 | 25 | |
Geschikt voor kleurcode | ZC120 | ZC120 | |
Producttype | Machineklem | Machineklem | Machineklem |