Klemstuk GRIPP-3,8

Artikelnummer: 360118 GRIPP-3,8
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 3,8 mm
Uitvoering Grip
Aantal 1
Producttype Klemstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360118 GRIPP-3,8
EAN/GTIN 4045197741202
Nummer fabrikant 360118 GRIPP-3,8

Omschrijving

T.b.v.:

Basisbek nr. 360119.