A20Q PDUNR-11 Lever Lock Boring Bars Carrying 55° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3601162
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601162
EAN/GTIN 7291075037432
Nummer fabrikant 3601162
L-nummer L23990 407

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin parting 27 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Voer de naam (MIID) DNMG 110408-GN in
  • Dmin afsteken 27 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 35 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm