S16Q SCLCR-09 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 3601157
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601157
EAN/GTIN 7291075064575
Nummer fabrikant 3601157
L-nummer L23990 103

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin opdeling 20 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm