S32T PDUNR-15 Lever Lock Boring Bars Carrying 55° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3601107
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601107
EAN/GTIN 7291075037401
Nummer fabrikant 3601107
L-nummer L23990 162

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin partial 40 mm, totale lengte (OAL) 300 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) DNMG 150608-GN in
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -13 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 51 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm

Geschikte producten

Inserts