S25S PWLNL-08 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601102
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601102
EAN/GTIN 7291075037494
Nummer fabrikant 3601102
L-nummer L23990 155

Omschrijving

Omschrijving:

kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin. uitdeuken 32 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 080404-GN in
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12,5 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 47 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm