S32T SVLFCL-16 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3601076
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601076
EAN/GTIN 7291075065480
Nummer fabrikant 3601076
L-nummer L23990 600

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin sparing 39,5 mm, totale lengte (OAL) 300 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1604
  • Dmin afsteken 39,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 56 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm