S12M STFCL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 7° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3600987
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3600987
    EAN/GTIN 7291075065152
    Nummer fabrikant 3600987
    L-nummer L23990 538

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. voorsnijden 15,8 mm, totale lengte (buitendiameter) 150 mm, schachthoogte (H) 11 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 9 mm
    • Voer de naam (MIID) TCMT 110202-F3P in
    • Dmin afsteken 15,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -3 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 30 mm
    • Schachthoogte (H) 11 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen