SRDCN 3225P-16 Screw-lock neutral holders for 7° clearance round inserts.

Artikelnummer: 3600924
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600924
EAN/GTIN 7291075074116
Nummer fabrikant 3600924
L-nummer L23990 1994

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 50 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,5 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16 mm
  • Voer de naam (MIID) RCMT 1606MO in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm