Voorzetbek 48STAHL mm

Artikelnummer: 360090 48STAHL
Korting
56,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte / Materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 48 mm
Materiaal Staal
Lengte 58 mm
Hoogte 49 mm
Breedte 29 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360090 48STAHL
EAN/GTIN 4045197482525
Nummer fabrikant 360090 48STAHL

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van individuele werkstukcontouren.

T.b.v.:

Parallelspanbek nr. 360085 en vaste bek nr. 360086.