SDJCR 16-3 Schroefdraadborggereedschap met 55° Diamantboorplaatjes met 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3600898
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600898
EAN/GTIN 7291075093629
Nummer fabrikant 3600898
L-nummer L23990 1178

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 0,78″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 6″
  • Functionele breedte (WF): 1-1/4″
  • Lengte kop (links): 0,78″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DC.. 3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 1″
  • Schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Inserts