SDJCR 12-3 schroefborging met 55° diamantboren met 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3600897
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600897
EAN/GTIN 7291075093612
Nummer fabrikant 3600897
L-nummer L23990 1171

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4-1/2″, hoofdlengte (LH) 0,78″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 4-1/2″
  • Functionele breedte (WF): 1″
  • Lengte kop (links): 0,78″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DC.. 3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 3/4″
  • Schachtbreedte (B): 3/4″