• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

SDJCL 08-3 Schroefdraadgereedschap met 55° diamant inzetstukken en 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3600891
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600891
EAN/GTIN 7291075093551
Nummer fabrikant 3600891
L-nummer L23990 1144

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 3-1/2″, hoofdlengte (LH) 0,78″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 3-1/2″
  • Functionele breedte (WF): 0,63″
  • Lengte kop (links): 0,78″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DC.. 3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 1/2″
  • Schachtbreedte (B): 1/2″