Neertrekbek, Bekbreedte: 48mm

Artikelnummer: 360084 48
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 48 mm
Spankracht 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Draaimoment 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
max. slag 3 mm
Spanschroef SW 6 mm
Schroef SW1 4 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360084 48
EAN/GTIN 4045197482402
Nummer fabrikant 360084 48

Omschrijving

Toepassing:

Variabele steekmaten mogelijk door gekruiste spanrails.

T.b.v.:

Spanrail nr. 360080.

Tip:

Te gebruiken voor spanrails vanaf revisie 3 (zie afbeelding)! Verbindingsstuk op meervoudige spanrails mag niet breder zijn dan 5 mm.