S-SDUCL 16-3 Schroefdraadboorstangen met 55° ruitvormige beitelplaatjes en 7° speling

Artikelnummer: 3600834
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600834
EAN/GTIN 7291075093148
Nummer fabrikant 3600834
L-nummer L23990 1067

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, minimale boring diameter (DMIN) 1,22″, totale lengte (OAL) 11.81″, schachthoogte (H) 0,92″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,63″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DCMT 3-0-PF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,22″
  • Totale lengte (OAL): 11,81″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -5 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 2,17″
  • Schachthoogte (H): 0,92″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen