Uitvoering:
- Alle functievlakken precisiegeslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,03 mm.
- Basisrail en bekken zijn oppervlaktegehard.
- Compacte modulaire constructie, grote spankracht tot 20 kN, maximaal aanhaalmoment 25 Nm.
- Bevestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm) standaard, resp. via opspan-/rasterplaten of spanklemstukken mogelijk.
- Liniaal op het basisrailoppervlak maakt snel herhaalbaar positioneren van de spanopzetstukken in de vertanding van de spanrail mogelijk.
- Eenvoudig spannen met momentsleutel.
Toepassing:
- 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
- Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel of spantorens.
Accessoires:
Spanbektypes, magneetlijst, werkstukaanslag, zie nr.
360084 t/m
360096. Momentsleutel nr.
656050 maat 60, spanpen nr.
360025 maat 12M10, spanklemstuk nr.
360127
Tip:
Momentsleutel zie nr.
656050 gr. 25, spanpen nr.
360025 gr. 12M10.