PSBNR 2525M-12 Lever Lock 75° Lead Angle Turning Tools Carrying ISO Negative Square Inserts

Artikelnummer: 3600703
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3600703
    EAN/GTIN 7291075254563
    Nummer fabrikant 3600703
    L-nummer L23990 1778

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 26,8 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 150 mm
    • Functiebreedte (WF) 22 mm
    • Koplengte (links) 26,8 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1204
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen