ZeroClamp afdekplaat voor basisplaat, Type: 18290

Artikelnummer: 360021 18290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Type 18290
Geschikt voor basisplaat nr. 360014 Maat 14014
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360021 18290
EAN/GTIN 4045197777195
Nummer fabrikant 360021 18290

Omschrijving

Uitvoering:

De afdekplaten zijn van 1 mm roestvrij edelstaal1.4301, voor het afdekken van de basiseenheden.
(Bescherming van het oppervlak + afdekking van de boringen.)
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.