CTFPR 1212F-11 Clamp-lock holders for 11° clearance triangular inserts. Used for face turning.

Artikelnummer: 3600200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600200
EAN/GTIN 7291075042726
Nummer fabrikant 3600200
L-nummer L23990 757

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 80 mm, koplengte (LH) 16 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.