S25R CTFPR-16 Clamp Lock Boring Bars Carrying 11° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3600189
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600189
EAN/GTIN 7291075063950
Nummer fabrikant 3600189
L-nummer L23990 315

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin partial 31 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMR 160304
  • Dmin afsteken 31 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 48 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.