CTFPL 1616H-11 Clamp-lock holders for 11° clearance triangular inserts. Used for face turning.

Artikelnummer: 3600173
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600173
EAN/GTIN 7291075042719
Nummer fabrikant 3600173
L-nummer L23990 754

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 16 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Koplengte (links) 16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen