ZeroClamp afdekplaat voor basisplaat 21872

Artikelnummer: 360013 21872
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Type 21872
Geschikt voor basisplaat nr. 360012 Maat 21782
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360013 21872
EAN/GTIN 4045197722737
Nummer fabrikant 360013 21872

Omschrijving

Uitvoering:

De afdekplaten zijn van 1 mm roestvrij edelstaal1.4301, voor het afdekken van de basiseenheden.
(Bescherming van het oppervlak + afdekking van de boringen.)
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.