Elektronica-montagetang met meer-componentengrepen 125 mm

Artikelnummer: 36 22 125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 36 22 125
    EAN/GTIN 4003773046967
    Nummer fabrikant 36 22 125
    L-nummer L70010 1668

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Precisietangen voor het fijnste assemblage- en reparatiewerk in elektronica
    • voor het buigen en afknippen van draadeinden op onderdelen
    • door precisieverbinding
    • gladde grijpvlakken op de grond
    • Kanten zorgvuldig afgebraamd.
    • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
    • de spiegelpolijsting zorgt voor een goede roestbescherming in combinatie met een fijne oliefilm - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
    • voor buigen en afsnijden onder de plank tot een lengte van 1,6 mm

    Kenmerk:

    • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 1,2mm
    • Bekdikte (bij gewricht) (T1): 7,0 mm
    • Tipdikte (W4): 4,0 mm
    • Hoofdbreedte (W3): 11,0 mm
    • Breedte greep: 7,5mm
    • Beklengte (L3): 18,0 mm
    • Toepassing: draad inkorten tot 1,6 mm en buigen
    • met meercomponenten-bekleding
    • spiegelgepolijst