Taster voor 3D-tastinstrument 6 mm

Artikelnummer: 359505 6
op aanvraag
Op voorraad
676 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tasterkogel-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tasterkogel-⌀ 6 mm
Totale lengte L 56,5 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359505 6
EAN/GTIN 4045197589859
Nummer fabrikant 359505 6

Omschrijving

Toepassing:

De taster wordt bij wissel in 3D-taster geschroefd.

T.b.v.:

Analoge 3D-tastinstrumenten nr. 359520 / 359550.