Gegevensclip voor gereedschapsopnames 100 mm

Artikelnummer: 359140 100

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,27 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.365 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ⌀ gereedschapsflens (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor ⌀ gereedschapsflens 100 mm
Kleur blauw
Geschikt voor kleurcode SK 50; TS 100; HSK 100
Producttype Clip

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359140 100
EAN/GTIN 4045197484321
Nummer fabrikant 359140 100

Omschrijving

Uitvoering:

  • Flexibele kunststof met vastzethulp.
  • Ruimte aanwezig om etiket op te plakken (maat 25×54 mm).

Voordeel:

  • Voor plaatsing in de gereedschapsmeeneemgroef.
  • Na het vooraf instellen van de gereedschappen worden de etiketten met de gemeten maten geprint en op de gegevensclip geplakt.

Toepassing:

  • Geen lastig met de hand beschrijven, maten vervagen niet.
  • Netjes en opgeruimd (geen briefjes meer bijhouden!).

T.b.v.:

Type SK − DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Type HSK − DIN 69893, vorm A, B, E, F, T.