Montagehulp, SK, Voor opnamegrootte: 40

Artikelnummer: 358696 40
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname SK
Voor opnamegrootte 40 mm
Producttype Montagehulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358696 40
EAN/GTIN 4045197708434
Nummer fabrikant 358696 40

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium behuizing.
  • 45° en 90° indexeerbaar.
  • Vastklemmen van het gereedschap via een klemhendel.

Toepassing:

Voor montage op de werkbank.

T.b.v.:

Type SK − voor DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 en ANSI.