High Vis Sweatshirt Half-Zip High Vis Orange L

Artikelnummer: 356425385300L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 356425385300L
EAN/GTIN 7330509831533
Nummer fabrikant 356425385300L

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, Pique Fleece, eenzijdige borstel 240 g/m²

Zakken
Borstzak met rits, Borstzak met D-ring

Details
Hoge kraag met rits

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Afwerking
Handvat aan mouwuiteinde
Geribde zoom

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Sweatshirt in klasse 3 Hi-Vis met gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
  • Het materiaal van de Hi-Vis trui is een zachte en heerlijke fleece die een onverslaanbare combinatie van veiligheid en comfort biedt
  • Het jack heeft een kraag, halve rits, borstzak en ribgebreide manchetten
  • Het kan industrieel worden gewassen
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3
  • Industriële was EN ISO 15797

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen