Dames hoodie 3D S

Artikelnummer: 356011579000S
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur grau melange
Uniseks-maat S
Producttype Sweatshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 356011579000S
EAN/GTIN 7330509771037
Nummer fabrikant 356011579000S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
55% katoen, 45% polyester, eenzijdig gebreide badstof 320 g/m².

Zakken
Lusje voor telefoonkabel
Kangoeroezak met binnenzak voor telefoon

Details
Gedrukt logo op borst, Print - Blåkläder 3D
Vaste, verstelbare capuchon

Functionaliteit
Reguliere pasvorm, damessnit

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribde zoom

Omschrijving:

  • Stijlvolle, comfortabel warme hoodie van zachte jersey met een vrouwelijke snit, ideaal voor werk en casual wear
  • Met een telefoonzak met rits en gaten voor oortelefoons in de zak
  • De hoodie is versierd met een opvallende 3D-print op de borst met de tekst 'Blåkläder', waarmee je laat zien dat je hart op de juiste plaats zit als het om werkkleding gaat
  • Ook verkrijgbaar in herenmodel 3530

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen