{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Basisopname | SK50 ultra-precisiespindel | |
Snelverstelling | pneumatisch | |
Meetbereik X | 400 mm | |
Meetbereik Z | 400 mm | |
Bekkaliber X | 100 mm | |
Breedte basis | 1.294 mm | |
Totale hoogte | 1.735 mm | |
Totale breedte | 2.264 mm | |
Diepte | 590 mm | |
Gewicht | 300 kg | |
Spindelbelasting | 30 kg | |
Tweede camera in objectiefdrager | nee | |
Displaymaat | 24 inch | |
Aansluiting | Hoffmann Group Connected | |
Serie | Hoffmann Group Connected | |
Producttype | Afstelapparaat |
Artikelnummer | 355020 UAF | |
EAN/GTIN | 4034221181381 |