Instelapparaat UNO UP

Artikelnummer: 355020 UP
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Basisopname SK50 ultra-precisiespindel
    Snelverstelling pneumatisch
    Meetbereik X 400 mm
    Meetbereik Z 400 mm
    Bekkaliber X 100 mm
    Breedte basis 1.294 mm
    Totale hoogte 1.735 mm
    Totale breedte 2.264 mm
    Diepte 590 mm
    Gewicht 300 kg
    Spindelbelasting 30 kg
    Tweede camera in objectiefdrager nee
    Displaymaat 22 inch
    Aansluiting Hoffmann Group Connected
    Serie Hoffmann Group Connected
    Producttype Afstelapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 355020 UP
    EAN/GTIN 4034221174642

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Multi-touchscreen 15,6 inch met intuïtief en eenvoudig Microvision-oppervlak.
    • IJkinrichting bij de SK50-basisopname.
    • Eenvoudige aflegmogelijkheden voor 3 adapters met SK50-inserts.
    • Snelle verstelling van beide assen door release-by-touch (X/Z).
    • Fijninstelling van beide assen (X / Z) met behulp van een draaiwiel.
    • Spindel met 4×90° en spindelrem.
    • Camera met 22-voudige vergroting.

    Het apparaat werkt in combinatie met de optioneel beschikbare, productiegerelateerde softwareoplossingen Hoffmann Group Connected.

    Toepassing:

    Voor het meten en vooraf instellen van gereedschap op de machine in de productie of in de werkvoorbereiding.

    Levering:

    Thermo-etikettenprinter met etiketten, eenvoudige systeemonderbouwkast, meetsoftware in alle wezenlijke vreemde talen, ingebruikneming en training inbegrepen (1/2 dag).

    Accessoires:

    De Haimer voorinstelapparaten zijn compatibel met de GARANT-reductiestukken nr. 354771; 354773; 354775; 354777 en 354779. Haimer reductiestukken zijn op aanvraag beschikbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen