Stiftsleutelset in ProStar houder Zeskantkogelkop met kort been 9-delig mat verchroomd

Artikelnummer: 35480
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35480
EAN/GTIN 4010995354800
Nummer fabrikant 35480
L-nummer L60070 1533

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
  • Verbetert uw efficiency: Verbeterde toegankelijkheid door korte benen.
  • Ontziet uw gezondheid: Vermindert het risico op letsel door verruiming van de werkruimte voor de hand.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Schuiffunctie om de houder met één hand te openen voor eenvoudig en snel uitnemen.
  • Toepassing: Voor het vastschroeven en losdraaien van binnenzeskantschroeven. Ideaal voor moeilijk bereikbare schroeven en werkzaamheden op krappe locaties.
  • Extra: Vergroting van de werkruimte voor de hand met meer dan 30% en daarmee vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel. Verbeterde toegankelijkheid door tot 15% reductie van de stiftsleutelkophoogte.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Extra: De plaatsbesparende ProStar voor het eenvoudig uitnemen van een sleutel zonder de andere te hoeven verplaatsen.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd.
  • Snel verwijderen; schuiven, kantelen, verwijderen
  • Perfect voor plaatsen met beperkte ruimte
  • Hoogwaardig verchroomd oppervlak
  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 1.5 mm x 91 mm (35482)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 2.0 mm x 101 mm (35483)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 2.5 mm x 113 mm (35484)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 3.0 mm x 128 mm (35485)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 4.0 mm x 142 mm (35486)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 5.0 mm x 163 mm (35487)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 6.0 mm x 184 mm (35488)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 8.0 mm x 206 mm (35489)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 10.0 mm x 231 mm (35490)
  • 1x ProStar houder