{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte | 800 mm | |
Hoogte | 560 mm | |
Diepte | 1.720 mm | |
Aansluiting | 400V / 16A / 50Hz | |
Vermogen | 11 kW | |
Perslucht | 4 bar | |
Tankinhoud | 50 l | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Krimpapparaat |
Artikelnummer | 354300 WK | |
EAN/GTIN | 2050001920010 | |
Nummer fabrikant | 5075418 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimpapparaat ISG-3410 WK
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 13.476,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 6.075,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansluiting | 400V / 16A / 50Hz | 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz |
Breedte | 800 | 700 |
Energievoorziening | Netvoeding | Netvoeding |
Hoogte | 560 | 986 |
Vermogen | 11 | 11 |
Diepte | 1.720 | 533 |
Producttype | Krimpapparaat | Krimpapparaat |