Koelinzetstuk 4,5°, Voor span-⌀ D1: 6-8mm

Artikelnummer: 354260 6-8
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Voor span-⌀ D1 6-8 mm
Voor normale krimphouders (4,5°) met D2 21 mm
Producttype Koelinzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354260 6-8
EAN/GTIN 4045197437570
Nummer fabrikant 354260 6-8

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT krimpapparaat nr. 354210 SU1 en GARANT koeleenheid nr. 354215 CU1.