Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, jersey, geborsteld aan de binnenkant, 270 g/m².
Zakken
Lusje voor telefoonkabel
Kangoeroezak, binnenzak voor telefoon met rits
Details
Goed oppervlak voor transfer
Gehandicapte hals, Geribbelde wig voor de halsopening
D-ring
Functionaliteit
Donker kleurveld in delen met hoge grime-belichting
Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribbelde zoom
Omschrijving:
- Sweatshirt met kangoeroezak in twee kleuren met donkere panelen op plaatsen die onderhevig zijn aan vervuiling
- Praktische functies zoals gat voor koptelefoon in de zak en een telefoonzak met rits
- Het sweatshirt is goed zichtbaar vanuit alle richtingen
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B