Professionele set StarlockMax INTERIEURDESIGN

Artikelnummer: 35222967120
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35222967120
EAN/GTIN 4014586440477
Nummer fabrikant 35222967120
L-nummer L00010 3786

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professionele set StarlockMax INTERIEURONTWERP
  • 45-delige accessoireset met uitgebreide zaagbladapparatuur voor snel en nauwkeurig zagen tijdens alle assemblagewerkzaamheden. Geschikt voor FIJNE multitools met StarlockMax-opname en alle andere populaire multitools met StarlockMax-opname. In een set met een aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van individuele dekking. Inhoud: 8 E-Cut zaagbladen met lange levensduur (1 PCS 34 x 20 mm, 2 PCS 50 x 35 mm en 50 x 65 mm, 1 PCS 78 x 32 mm, 78 x 42 mm en 90 x 32 mm), 1 E-Cut Precision BIM-blad elk (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 cirkelvormig zaagblad met BIM (Ø 100 mm), 1 diepteaanslag, 1 vast plamuurmes lang, 1 aanzuiging, antistatisch, 1 schuurplaat, geperforeerd (80 mm), 10 geperforeerde slijpschijven (K 60, 80, 120)

Kenmerk:

  • SLM-houder
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen