MARTOR INDUSTRIE MESJE 35010 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 35010.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35010.50
EAN/GTIN 4002632921537
Nummer fabrikant 35010.50
L-nummer L60170 836

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 35010 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende bruikbare bladen voor een bijzonder lange gebruiksduur. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,10 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 35010 is verkrijgbaar onder bestelnummer 35010,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, speciale vorm
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen