Omschrijving:
Uitvoering als DIN ISO 5745
Half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
Met de 45° gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen
Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: vlak-ronde bekken
- Beklengte L3 [mm]: 70,5 mm
- Afschuining: met
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale lengte [mm]: 200 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,19 kg
- Standaard: zoals DIN ISO 5745
- Oppervlak: verchroomd
- Vorm snijkant: met facet
- Snijwaarden: Middelhard draad: 3,2 mm / 8 AWG; Hard draad: 2,2 mm / 11 AWG
- Centreerbreedte W4 [mm]: 3,7 mm
- Dikte tip: 2,8 mm