Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5746
Versterkte uitvoering, voor zwaar continu-gebruik
Met opgelegd snijhuis
Tbv rond en vlak materiaal
Tbv middelharde draad 1,6 mm
Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: Vlakke bekken
- Beklengte L3 [mm]: 42 mm
- Afschuining: met
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale breedte [mm]: 51 mm
- Totale hoogte [mm]: 15 mm
- Totale lengte [mm]: 200 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 29,5 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 12,5 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,296 kg
- Standaard: DIN ISO 5746
- Oppervlak: verchroomd
- Vorm snijkant: met facet
- Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
- Snijwaarden: Zachte draad: 6 mm / 3 AWG; Middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG; Harde draad: 2,5 mm / 10 AWG; Cu kabel,aderige doorsnede: 16 mm²; Meeraderige kabel Ø: 10 mm
- Centreerbreedte W4 [mm]: 7,4 mm