Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5745
Half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand
Met de 45° gebogen punten kan om de hoek worden gegrepen
Met scherpe punt voor veilig werken ook wanneer er weinig ruimte is
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: vlak-ronde bekken
- Beklengte L3 [mm]: 75,7 mm
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale lengte [mm]: 200 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiaal: gehard staal
- Netto gewicht [kg]: 0,219 kg
- Standaard: DIN ISO 5745
- Oppervlak: verchroomd
- Centreerbreedte W4 [mm]: 3,7 mm
- Dikte tip: 2,8 mm