Binnentrekker-set in L-BOXX

Artikelnummer: 3461777
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3461777
EAN/GTIN 4010886975336
Nummer fabrikant 3461777

Omschrijving

Omschrijving:

Internal extractor set consisting of internal extractors & counter supports
Storage box made of impact and shock resistant ABS plastic
In the L-BOXX® mobile, as well as stationary usable
System compatible -> Mixx&Click and Sortimo in-vehicle equipment
With Check-Tool insert for quick check of tools
Tools completely recessed in the foam, thus the equipped insert is stackable
Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400x310x90 mm
Made in Germany
All components available as spare parts

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Slipbescherming op de spindel beschikbaar: Geen
  • Schroefdraad: M10 & M14x1,5mm
  • Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
  • Totale breedte [mm]: 357 mm
  • Totale hoogte [mm]: 151 mm
  • Totale lengte [mm]: 442 mm
  • Haak kan parallel worden bewogen: Geen
  • Haakrem beschikbaar: Geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: Geen
  • Kan achteraf worden uitgerust met hydraulische spindel: Geen
  • Netto gewicht [kg]: 8,97 kg
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Snelspanhendel beschikbaar: Geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: Geen
  • Spanbreedte binnentrek a2 (max.) [mm]: 70 mm
  • Spanwijdte binnentrek a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Spindelpunt vervangbaar: Geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: Geen
  • VDE gecertificeerd: Geen
  • Doelgroepen: Industrie; Landbouw; Automobielindustrie; Werkplaats; Staal- en installatiebouw; Machinebouw; Service

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen