Omschrijving:
De rollers van slijpvlies met boring bieden een constant resultaat bij de fijne afwerking. Het materiaal heeft een sterke ventilatie, flexibiliteit, uitzonderlijk gebruiksgemak en een laag geluidsniveau. Om te voorkomen dat de rollers verstopt raken, kunnen ze op de eenvoudigste manier worden gereinigd met perslucht of water. Het materiaal is verkrijgbaar in verschillende versies voor elke toepassing. Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de roller.
Kenmerk:
- Form: VLIES Flap Wheel
- Specificatie : S ULTRA FIJN
- Afmeting (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- diameter: 100 mm
- Sterkte: 100 mm
- Boring: 19.1 mm
- Korrelgrootte: 70
- Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
- Gereedschap voor: Satineermachine
Voordeel:
- Uiterst flexibel toepasbaar
- Uitzonderlijk gebruiksgemak
- Lage geluidsemissie
- Hoge weerstand tegen verstopping
Wir empfehlen:
- A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- A ZEER FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
Toepassing:
- Licht ontbramen en reinigen, satineren van kleine en grote oppervlakken, verwijderen van oxidelagen en defecten van vorige bewerkingsfasen, herstellen van de afwerking na buigen of lassen.
Advies:
- A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- A ZEER FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken