Omschrijving:
De op maat gesneden vliesschijven zijn driedimensionale schuurgereedschappen en bestaan uit polyamidevezels, kunstharsen en schuurkorrels. Het product is verkrijgbaar in twee versies: De samenstelling van de siliciumcarbide schijven zorgt voor hogere scherpte, slijpsnelheid en fijnere structuren, terwijl de aluminiumoxide versie voorbestemd is voor het bewerken van aluminium. Deze laatste veroorzaken geen ongewenste verkleuring van het werkstuk en zijn uiterst duurzaam in gebruik. De vliesschijven kenmerken zich vooral door hun hoge flexibiliteit en zijdematte oppervlak. Dit garandeert een constante afwerking gedurende het gehele werkproces.
Kenmerk:
- Form: VLIES Disc
- Specificatie : A FIJN
- Afmeting (D x H): 200 x 20 mm
- diameter: 200 mm
- Boring: 20 mm
- Korrelgrootte: 50
- Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Roestvrij staal, Kunststof/PVC
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Groot aanpassingsvermogen, maar toch sterk
- Koel oppervlak door open poriënstructuur
- Constante fijne afwerking
Toepassing:
- Voor het reinigen en satineren en het voorbereiden van oppervlakken voor verdere verwerking (bijv.: lakken of verchromen)