Omschrijving:
De PREMIUM snel verwisselbare schijven van zirkonium met snelspansysteem bieden een verhoogde materiaalafname bij toepassingen met hoge contactdruk. Zirkonium wordt gekenmerkt door een bijzondere taaiheid, die leidt tot een duidelijk verbeterde weerstand van de schijven. De mechanische vergrendeling van de schijf garandeert een veilige bevestiging die niet kan losraken of verschuiven tijdens het werk en een snelle, gemakkelijke schijfwissel mogelijk wordt gemaakt. De uitstekende hechting en het hoogwaardige schuurmiddel garanderen een lange levensduur. Dit product is verkrijgbaar in twee verschillende klemsystemen voor elk type matrijs.
Kenmerk:
- Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
- Specificatie : ZA-P43 PE Y ZA60
- Afmeting (D x DEVICE): 51 x R mm
- diameter: 51 mm
- Korrelgrootte: 60
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Verhoogd materiaalverwijdering
- Hoge taaiheid van zirkonium leidt tot verbeterde weerstand
- Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
- Lange standtijd
Wir empfehlen:
- Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
- Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen
Toepassing:
- Vorm- en modelbouw, automobielbouw en -reparatie, luchtvaartindustrie, vervaardiging van kleine containers en apparatuur
Advies:
- Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
- Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen