Reservering voor zaagbladopname, Voor zaagblad-⌀ d1: 25mm

Artikelnummer: 345561 25
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor zaagblad-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor zaagblad-⌀ d1 25 mm
Producttype Zaagbladopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 345561 25
EAN/GTIN 2050001786289
Nummer fabrikant 345561 25

Omschrijving

T.b.v.:

Zaagbladopnames nr. 345510 en 345555.