PREMIUM*** 2in1 doorslijpschijven 115 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFP

Artikelnummer: 34545191
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34545191
EAN/GTIN 9009013038926
Nummer fabrikant 34545191
L-nummer L50140 2911

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM 2in1 doorslijpschijf, in de praktische doos van 10 of 50 stuks, is het perfecte gereedschap voor een verscheidenheid aan snijtoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp en hoge chemische zuiverheid is dit gereedschap de ideale keuze voor snijden-staal en roestvrij staal. Deze doorslijpschijf is gemaakt van hoogwaardige materialen en biedt uitstekende duurzaamheid en duurzaamheid. Doe uw werk snel en efficiënt met deze unieke doorslijpschijf.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 60 Q- BFP
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
  • Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen