Omschrijving:
Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. Het Strip-It materiaal is gesneden in schijfvorm en voorzien van een voorgemonteerde schacht (6 of 8 mm) voor snelle plaatsing op spindels. De grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de standaardversie (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen.
Kenmerk:
- Form: VLIES STRIPPING DISC
- Specificatie : GR S GROF
- Afmeting (D x T): 76 x 13 mm
- diameter: 76 mm
- Sterkte: 13 mm
- Korrelgrootte: 20
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruik
- Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
- Beperkte warmteontwikkeling
Wir empfehlen:
- Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
- Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
- Gebruik van een regelbare rechte slijper
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren
Advies:
- Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
- Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
- Gebruik van een regelbare rechte slijper