RCGX 090700 T01020 IS10 Rond, positief keramische indexeerbare snijplaten voor bewerking van nikkellegeringen en gehard staal

Artikelnummer: 3448211
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
Prijs voor 10 Stuk: 433,00 €
Leverbaar in 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3448211
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075564518
Kopiëren
Nummer fabrikant 3448211
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / groeven, spaanbakplaat W, diameter incirkel (IC) 9,52 mm, snijplaat dikte (S) 7,94 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoofdvrijloophoek (AAN): 7 graden
  • Maximale snijlengte (APMX): 3 mm
  • diameter incircle (IC): 9,52 mm
  • WSP maat 35 T04
  • Plaatdikte (S): 7,94 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min)): 0,05 mm/omw

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen