Zaagslijpschijf 125x18x20 mm 6A2B 51B107C50B74AL

Artikelnummer: 34480
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34480
    EAN/GTIN 9003170344807
    Nummer fabrikant 34480

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze kunstharsgebonden gereedschappen zijn komwielen met speciale montagegaten voor Weinig Rondamat-machines. Schaafmessen kunnen nat of droog worden herslepen. Om de vereiste snijkwaliteit te behalen, wordt korrel B107 gebruikt voor sneldraaistaal en korrel D76 voor wolfraamcarbide.

    Kenmerk:

    • Form: 6A2B KOMSCHIJF
    • Specificatie : 3 - 4
    • Afmeting (D x T x H): 125 x 18 x 20 mm
    • diameter: 125 mm
    • Sterkte: 18 mm
    • Boring: 20 mm
    • Korrelgrootte: 107
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: HSS, Hardmetaal

    Voordeel:

    • Koel slijpen
    • Lagere slijpdruk
    • Bijzonder gebruik

    Toepassing:

    • Voor het opnieuw slijpen van hardmetalen en HSS-snijmessen
    • Speciaal ontwikkeld voor Weinig Rondamaten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen